text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die 7 x 100

Cikkszám 4S543120
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 7
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Chrome-vanadium steel

Műszaki adatok

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 7
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Chrome-vanadium steel
Ángulo de flanco (°) 90
Dirección de corte Derecha
Marca Facom
Codigo SA 82074030
Type Round Split Die

Cikkszámok

Cikkszám 4S543120
EAN 3148511502006
UBB 500637615013
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 221.7X100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.