text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die 6 x 100


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Artículo No. 2B453639
Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm) 25.4
Altura 9
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Chrome-vanadium steel
Ángulo de flanco (°) 90
Dirección de corte Derecha
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Facom
Codigo SA 82074030
Type Round Split Die

Descripción

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Números de artículo

Artículo No. 2B453639
EAN 3148511501504
UBB 500637614859
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 221.6X100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.