text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Destornilladores ATWH8X175


Artículo No. 9A517631
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 160
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 160
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Modelo de precisión
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo
Marca Facom
Model Protwist
Type Slotted Bolster Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 9A517631
EAN 3662424097249
UBB 500698948840
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ATWH8X175
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.