text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Destornilladores ATWH6.5X150


Artículo No. 6W794293
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 135
Longitud total (mm) 270
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 135
Longitud total (mm) 270
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Modelo de precisión
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 6
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo
Marca Facom
Model Protwist
Type Slotted Bolster Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 6W794293
EAN 3662424097225
UBB 500698948683
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ATWH6.5X150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.