text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Destornilladores ATPB.TVE ATPB1X100TVE


For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Artículo No. 2K977680
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 18
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 75
Longitud total (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Tipo de eje Redondo
Diámetro de la hoja (mm) 5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Facom
Model Protwist Borneo
Type Phillips/Slotted Screwdriver

Descripción

For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Números de artículo

Artículo No. 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ATPB1X100TVE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.