Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4J468537
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
Facom Destornilladores AT5.5X125
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4J468537
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
87
Longitud total (mm)
234
Longitud de la hoja (mm)
125
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
87
Longitud total (mm)
234
Longitud de la hoja (mm)
125
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Modelo de precisión
Sí
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diámetro de la hoja (mm)
6.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
FACOM
Model
Protwist
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4J468537
EAN
3662424095290
UBB
500698936621
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
AT5.5X125