Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6W342657
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
Facom Destornilladores AT3.5X75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W342657
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
41
Longitud total (mm)
178
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
41
Longitud total (mm)
178
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Modelo de precisión
Sí
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
Sí
Model
Protwist
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W342657
EAN
3662424094958
UBB
500698935557
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
AT3.5X75