Destornilladores, puntas y llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
4L535272
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
FACOM Cuchilla ATMZ.S5.5-6.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L535272
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Type
Slotted Screwdriver Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L535272
EAN
3662424105494
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ATMZ.S5.5-6.5