Destornilladores, puntas y llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
8T968767
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
FACOM Cuchilla ATMZ.H2.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8T968767
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
2.5
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
Sí
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Codigo SA
8205400000
Type
Hex Screwdriver Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T968767
EAN
3662424105548
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
ATMZ.H2.5