text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Alicate combinado 180MM


Article number 1O177477
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre No
Peso 260
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal No
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre No
Peso 260
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Sección longitudinal No
Borde redondo No
Corte en espiral No
Profundidad de entalladura ajustable No
Longitud de la tira ajustable No
Anchura del cabezal (mm) 26
Diámetro de banda (mm) 2.2 - 2.2
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Autoajustable No
Altura del cabezal (mm) 220
Probado por VDE No
Marca Facom
Codigo SA 8203200000
Type Special Pliers

Article numbers

Article number 1O177477
EAN 5054905296414
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  192A.18CPE-R
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.