text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels S.382V


Voor de S.382V: maximaal gebruikskoppel 350 N.m.

Artikelnummer 4B224756
Geïsoleerd Nee
Gewicht 285
Kopdiameter (mm) 41
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 285
Kopdiameter (mm) 41
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 27
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Compact Ratchet

Omschrijving

Voor de S.382V: maximaal gebruikskoppel 350 N.m.

Artikelnummers

Artikelnummer 4B224756
EAN 3148510589114
UBB 500638650050
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer S.382V
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.