text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Carracas M.151SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Artículo No. 4S531150
Aislamiento No
Altura 70
Peso 3400
Diámetro del cabezal (mm) 84
Antimagnético
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 70
Peso 3400
Diámetro del cabezal (mm) 84
Antimagnético
Longitud (mm) 550
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Cobre de berilio
Tamaño de conexión 1 pulgada
A prueba de explosiones
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 24.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Marca Facom
Type Ratchet

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Números de artículo

Artículo No. 4S531150
EAN 3148518693394
UBB 500638643055
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr M.151SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.