Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
2T375006
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
Facom Carracas K.154B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Descripción completa
Artículo No.
2T375006
Aislamiento
No
Altura
61
Peso
2400
Diámetro del cabezal (mm)
68
Longitud (mm)
548
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura
61
Peso
2400
Diámetro del cabezal (mm)
68
Longitud (mm)
548
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Ángulo de giro hacia atrás (°)
5
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Longitud del cabezal (mm)
34
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Longitud palo (mm)
514
Marca
Facom
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Números de artículo
Artículo No.
2T375006
EAN
3148516897091
UBB
500638642222
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
K.154B