Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
8V407518
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
Facom Carracas K.151B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8V407518
Aislamiento
No
Altura
61
Peso
1200
Diámetro del cabezal (mm)
68
Longitud (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura
61
Peso
1200
Diámetro del cabezal (mm)
68
Longitud (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
No
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Ángulo de giro hacia atrás (°)
5
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Longitud del cabezal (mm)
34
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Longitud palo (mm)
136
Marca
Facom
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V407518
EAN
3148516899019
UBB
500638641802
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
K.151B