text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Carracas K.149


Suitable for outdoor working: - Sturdy mechanism protected against dirt. - Recessed reversing switch. - 9° increments. - 40 tooth mechanism. - Removable handle. Plunger lock. Finish: mat chrome.

Artículo No. 4E294463
Aislamiento No
Altura 62
Peso 2900
Diámetro del cabezal (mm) 65.5
Longitud (mm) 510
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 62
Peso 2900
Diámetro del cabezal (mm) 65.5
Longitud (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Ángulo de giro hacia atrás (°) 9
Reversible
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Longitud del cabezal (mm) 35
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Longitud palo (mm) 475
Marca Facom
Type Ratchet

Descripción

Suitable for outdoor working: - Sturdy mechanism protected against dirt. - Recessed reversing switch. - 9° increments. - 40 tooth mechanism. - Removable handle. Plunger lock. Finish: mat chrome.

Números de artículo

Artículo No. 4E294463
EAN 3148517403321
UBB 500638641497
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr K.149
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.