text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Carracas JXL.171


Artículo No. 4D174743
Aislamiento No
Altura 33
Peso 400
Diámetro del cabezal (mm) 29
Longitud (mm) 355
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 33
Peso 400
Diámetro del cabezal (mm) 29
Longitud (mm) 355
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible
Longitud del cabezal (mm) 55
Cabezal articulado
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Longitud palo (mm) 300
Marca Facom
Codigo SA
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 4D174743
EAN 3662424007712
UBB 500638641075
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr JXL.171
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.