text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Carracas J.152


5° increment. For use on torque wrenches ref. J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Artículo No. 2V916178
Aislamiento No
Peso 274
Diámetro del cabezal (mm) 38
Longitud (mm) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 274
Diámetro del cabezal (mm) 38
Longitud (mm) 55
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa No
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Marca Facom
Type Ratchet

Descripción

5° increment. For use on torque wrenches ref. J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Números de artículo

Artículo No. 2V916178
EAN 3148510286402
UBB 500638637453
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr J.152
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.