text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet E6XE8


Idéale pour se glisser dans les endroits difficiles d’accès ! EXTRA-PLATE : La tête œil compacte remplace l’association «cliquet/douille» et offre les fonctionnalités d’un cliquet extra-plat. COMPACTE : Système à cliquet intégré dans une tête œil compacte. 2 dimensions par clé. RAPIDE : Angle de reprise à 5°. Serrage ultra-rapide sans perdre de temps à repositionner la clé.

Numero articolo 2P701596
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 2P701596
EAN 3148519258042
UBB 500638635218
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  464TX.6X8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.