text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Carracas 42585


Artículo No. 8I362776
Aislamiento No
Altura 24.5
Peso 245
Diámetro del cabezal (mm) 29
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 24.5
Peso 245
Diámetro del cabezal (mm) 29
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Longitud del cabezal (mm) 15
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Longitud palo (mm) 195
Marca Facom
Codigo SA
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 8I362776
EAN 3148519339437
UBB 500638640408
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr JL.171
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.