text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Carracas 3/4

Artículo No. 7O567909
Aislamiento No
Altura 58
Peso 1600
Diámetro del cabezal (mm) 70
Antimagnético
Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 58
Peso 1600
Diámetro del cabezal (mm) 70
Antimagnético
Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Cobre de berilio
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Codigo SA
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 7O567909
EAN 3148518693219
UBB 500638641646
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr K.149SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.