text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Carracas 1/4IN


Artículo No. 8X304787
Aislamiento No
Altura 24
Peso 103
Diámetro del cabezal (mm) 24.5
Longitud (mm) 121.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 24
Peso 103
Diámetro del cabezal (mm) 24.5
Longitud (mm) 121.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Longitud del cabezal (mm) 12.2
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Longitud palo (mm) 109
Marca Facom
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 8X304787
EAN 3662424145599
UBB 500695406446
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr R.181PB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.