Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Ratchets
Todas las categorías
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
5W295632
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
Facom Ratchet 1/4" Square Drive 5° Angle 121mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W295632
Insulated
No
Height
23
Weight
85
Head diameter (mm)
22
Length (mm)
121
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/4 inch
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Insulated
No
Height
23
Weight
85
Head diameter (mm)
22
Length (mm)
121
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/4 inch
Explosion-proof
No
With handle
Yes
Trough-feed model
No
Universal joint
No
Connection size (mm)
6.35
Swing back angle (°)
5
Reversible
Yes
Construction ratchet
No
Suitable for bits
No
Socket locking
Yes
Rotating handle
No
Extendable handle
No
Length of head (mm)
11
Articulated head
No
Rotating head
No
Suitable for sockets
Yes
Length stick (mm)
110
Brand
Facom
Commodity code
82042000
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W295632
EAN
3148519339352
UBB
500638646447
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
RL.171