text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Carracas 8100 SB HF 1 SB HF 1


8100 SB HF 1 Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, accionamiento de 3/8",, con función de retención, métrica, 13 piezas 1x 8004 B Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB HF Zócalo Zyklop con accionamiento de 3/8", con función de sujeción: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm,

Artículo No. 9W580274
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 1
Número de llaves de vaso 9
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 14
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de vasos hexagonales 9
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con carraca
Marca Wera

Descripción

8100 SB HF 1 Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, accionamiento de 3/8",, con función de retención, métrica, 13 piezas 1x 8004 B Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB HF Zócalo Zyklop con accionamiento de 3/8", con función de sujeción: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm 1x 8794 LB Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Extensión Zyklop oscilante, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x Extractor de tuercas: 43 x 14 mm 1x Tira autoadherente 240: 50 x 240 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003785001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.