text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Carracas 1/2


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Artículo No. 8S071172
Aislamiento No
Altura 43.6
Peso 690
Diámetro del cabezal (mm) 48
Antimagnético
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 43.6
Peso 690
Diámetro del cabezal (mm) 48
Antimagnético
Longitud (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Cobre de berilio
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Marca Facom
Type Ratchet

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Números de artículo

Artículo No. 8S071172
EAN 3148518693127
UBB 500638647841
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr S.155SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.