text.skipToContent text.skipToNavigation

Maletín de herramientas Knipex 00 21 35


Maletín de herramientas Robust23 Eléctrico Equipado con 25 herramientas de marca, parcialmente probado por VDE según DIN EN 60900. Carga útil máx: 25 kg. Volumen: 23 litros. Para las condiciones más duras: Hermético al polvo, impermeable y resistente a la temperatura. Compartimento para documentos, tableros de herramientas fabricados en chapa de PP de d

Artículo No. 8N531113
Embalaje Caso
Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 1
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 4
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 1
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 4
Número de destornilladores de ranura 4
Número de destornilladores Torx 4
Número total de herramientas 25
Número de alicates 2
Número de herramientas de prueba 1
Marca Knipex

Descripción

Maletín de herramientas Robust23 Eléctrico Equipado con 25 herramientas de marca, parcialmente probado por VDE según DIN EN 60900. Carga útil máx: 25 kg. Volumen: 23 litros. Para las condiciones más duras: Hermético al polvo, impermeable y resistente a la temperatura. Compartimento para documentos, tableros de herramientas fabricados en chapa de PP de doble pared repelente a la suciedad con 33 bolsillos para herramientas y varias correas para herramientas. Con un total de 49 posibilidades de inserción. Bandeja base con inserciones de aluminio. Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 470 x 370 x 190 mm, dimensiones, interior (ancho x alto x fondo): 437 x 307 x 172 mm. Maleta de transporte, fabricada en polipropileno resistente a los golpes. Hermética al polvo y al agua. Válvula de compensación de la presión del aire. Resistente a temperaturas de - 30°C a +80° C. Ojales para candado. Compartimento para documentos, tableros de herramientas de chapa de PP de doble pared repelente a la suciedad con bolsillos para herramientas y correas para herramientas. Bandeja base bloqueable y divisible individualmente mediante sistema separador de aluminio. Asa ergonómica de dos componentes. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 470mm 437mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 190mm 172mm- Dimensión exterior (interior) profundidad mm: 370mm 307mmContenido: 1 x 12 40 200 Pelacables autoajustable KNIPEX (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 Cuchilla para cables KNIPEX (190 mm), 1 x 97 53 04 Alicates de presión autoajustable KNIPEX para punteras de alambre con acceso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Alicates para bombas de agua Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 13 86 200 Alicates KNIPEX para instalaciones eléctricas (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB Herramienta universal de desaislado KNIPEX ErgoStrip® para diestros (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Cortador diagonal Knipex (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Regla plegable Stabila serie 400 (200 mm),

Números de artículo

Artículo No. 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 21 35
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.