text.skipToContent text.skipToNavigation

Maletín de herramientas Knipex Big Basic Move vacío maletín vacío


Maletín de herramientas BIG Basic Move Con un total de 54 opciones de inserción. Carga útil máx: 20 kg. Volumen: 33 litros. Mango fuerte y ergonómico. Material ABS de alta resistencia, negro. Marco de aluminio circunferencial. Bisagras metálicas. Compartimento para documentos en la tapa. Dos tableros de herramientas extraíbles fabricados en PP repelente

Artículo No. 7V736691
Color Negro
Anchura 515
Diseño Caso
Altura 430
Profundidad 280
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 515
Diseño Caso
Altura 430
Profundidad 280
Clase de calidad Otro
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 1
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Type Tool Case

Descripción

Maletín de herramientas BIG Basic Move Con un total de 54 opciones de inserción. Carga útil máx: 20 kg. Volumen: 33 litros. Mango fuerte y ergonómico. Material ABS de alta resistencia, negro. Marco de aluminio circunferencial. Bisagras metálicas. Compartimento para documentos en la tapa. Dos tableros de herramientas extraíbles fabricados en PP repelente a la suciedad de doble capa con 31 bolsillos para herramientas. Primer tablero de herramientas con diez bolsillos para herramientas y una correa elástica en el lado de la tapa y once bolsillos estrechos y uno grande en el lado de la base. Segundo tablero de herramientas con diez bolsillos para herramientas y una correa elástica en el lado de la base y un compartimento para documentos en el lado de la cubierta. Bandeja base, se puede fijar mediante un botón pulsador, 70 mm de altura, se puede subdividir mediante insertos, tablero de cubierta con 14 bolsillos grandes para herramientas. Asa telescópica fijada en la base, así como dos ruedas patinadoras exteriores de marcha suave. Dos cierres basculantes metálicos y cerradura de combinación de tres dígitos para un cierre seguro de la tapa. Campo de etiquetas con dos pegatinas para el etiquetado individual. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 430mm 350mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 280mm 200mm- Dimensión exterior (interior) profundidad mm: 515mm 480mm

Números de artículo

Artículo No. 7V736691
EAN 4003773057512
UBB 500711483783
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 21 06 LE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.