Accesorios
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
Roscar
Accesorios
6Z729711
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
Facom Brocas y extractores de pernos 120MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.
Descripción completa
Artículo No.
6Z729711
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
8.7
Longitud (mm)
120
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
120
Taladro de diámetro (mm)
8.7
Diámetro del eje (mm)
8.7
Longitud (mm)
120
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Forma de la caña
Cilíndrico
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Facom
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.
Números de artículo
Artículo No.
6Z729711
EAN
3148512106807
UBB
500637619643
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
885.F5