text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brocas y extractores de pernos 115MM


Article number 8L438998
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 7.9
Longitud (mm) 115
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 115
Taladro de diámetro (mm) 7.9
Diámetro del eje (mm) 7.9
Longitud (mm) 115
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Forma de la caña Cilíndrico
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Facom
Codigo SA 82075060
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 8L438998
EAN 3148512106609
UBB 500637619494
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  885.F4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.