text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brocas escalonadas 6,5-40,5MM 678006


Artículo No. 7F420453
Diámetro del eje (mm) 10
Con rompe filos
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 11
Unidad de medida ISO
Diámetro máx. de perforación (mm) 40.5
Espesor máx. de la placa (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Con rompe filos
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 11
Unidad de medida ISO
Diámetro máx. de perforación (mm) 40.5
Espesor máx. de la placa (mm) 4
Diámetro mín. de perforación (mm) 6.5
Punta de centrado intercambiable
Número de etapas de perforación 11
Versión de metal duro
Centro de punta de toro No
Con canal de refrigeración No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 7F420453
EAN 3148516780065
UBB 500637587212
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 678006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.