Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taladrar
Brocas escalonadas
0F812134
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
Facom Brocas escalonadas 229A.ST2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0F812134
Diámetro del eje (mm)
10
Con rompe filos
Sí
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
13
Unidad de medida
Pg
Diámetro máx. de perforación (mm)
39
Diámetro mín. de perforación (mm)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Con rompe filos
Sí
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
13
Unidad de medida
Pg
Diámetro máx. de perforación (mm)
39
Diámetro mín. de perforación (mm)
4
Punta de centrado intercambiable
Sí
Número de etapas de perforación
13
Versión de metal duro
Sí
Material de corte
HSS
Centro de punta de toro
No
Dirección de corte
Derecha
Con canal de refrigeración
No
Marca
Facom
Codigo SA
82075060
Type
Step Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F812134
EAN
3148516301413
UBB
500637588616
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
229A.ST2