text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Brocas escalonadas 229A.ST1


Artículo No. 4A431955
Diámetro del eje (mm) 8
Con rompe filos
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 9
Unidad de medida Pg
Diámetro máx. de perforación (mm) 20
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 8
Con rompe filos
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 9
Unidad de medida Pg
Diámetro máx. de perforación (mm) 20
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Centro de punta de toro No
Dirección de corte Derecha
Con canal de refrigeración No
Marca Facom
Codigo SA
Type Step Drill

Números de artículo

Artículo No. 4A431955
EAN 3148516301338
UBB 500637588467
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 229A.ST1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.