text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brocas escalonadas 229A.ST0


For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Artículo No. 8B387356
Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 9
Unidad de medida Pg
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Con rompe filos
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 9
Unidad de medida Pg
Diámetro máx. de perforación (mm) 12
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Punta de centrado intercambiable
Número de etapas de perforación 9
Versión de metal duro
Material de corte HSS
Centro de punta de toro No
Dirección de corte Derecha
Con canal de refrigeración No
Marca Facom
Type Step Drill

Descripción

For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Números de artículo

Artículo No. 8B387356
EAN 3148516301253
UBB 500637588202
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 229A.ST0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.