text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Brocas cónicas
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
Taladrar
Brocas cónicas
8Z030587
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
Facom Brocas cónicas 229A.1
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8Z030587
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
37
Espesor máx. de la placa (mm)
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
59
Taladro de diámetro (mm)
8.5
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
37
Espesor máx. de la placa (mm)
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Boring Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Z030587
EAN
3148516300614
UBB
500637587626
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
229A.1