text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Broca y extractor para sacar espárragos 100mm

Objednací číslo 3C172565
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6.3
Longitud (mm) 100
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No

Specifikace

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 6.3
Diámetro del eje (mm) 6.3
Longitud (mm) 100
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Forma de la caña Cilíndrico
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Facom
Codigo SA 82075060
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C172565
EAN 3148512106401
UBB 500637619239
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 885.F3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.