text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Broca para extractores 3,5MM


These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.

Artículo No. 5A306184
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro 3.5
Diámetro del eje (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Diámetro 3.5
Diámetro del eje (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Número de cuchillas de corte 1
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Facom

Descripción

These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.

Números de artículo

Artículo No. 5A306184
EAN 3148511652008
UBB 500637586222
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 285.F1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.