Brocas
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
Taladrar
Brocas
3M359462
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
Facom Broca 11,5MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3M359462
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
11.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
142
Taladro de diámetro (mm)
11.5
Diámetro del eje (mm)
11.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Facom
Type
Ground Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M359462
EAN
3148511506868
UBB
500637580282
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
222A.T11.5