text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Broca 10,5MM


Artículo No. 4D050058
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 132
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Diámetro del eje (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Facom
Codigo SA
Type Ground Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4D050058
EAN 3148511506837
UBB 500637579888
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 222A.T10.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.