Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza largos
0W584639
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
Facom Alicate semirredondo extra largo punta recta 340mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0W584639
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Con cortador de alambre
No
Peso
350
Longitud (mm)
340
Forma de compresión
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Con cortador de alambre
No
Peso
350
Longitud (mm)
340
Forma de compresión
Otro
Material
Acero
Longitud mandíbula (mm)
81
Con pinza de corte diagonal
No
Anchura del cabezal (mm)
3
Diseño de agarre
1 componente
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Tapa del mango
Empuñaduras de plástico
Superficie de agarre
Dentado
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
6
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W584639
EAN
3662424010163
UBB
500639177806
UNSPSC
27112134
Artículo del fabricante nr
185.34L