text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Alicate punta larga 180A.CPE


Numéro d'article 6D421920
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 330
Antimagnético No
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Bisagra Sliding joint
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 330
Antimagnético No
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Bisagra Sliding joint
Apertura máx. de las mejillas (mm) 44
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 30
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 35
Probado por VDE No
Marca Facom
Codigo SA 8203200000
Model 180A
Type Locking Multi-Grip Pliers

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D421920
EAN 3662424105265
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 180A.CPE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.