text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de bloqueo Facom 3/8 500 mm


Artículo No. 6X413616
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 500
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Drive Extension

Números de artículo

Artículo No. 6X413616
EAN 3148510289458
UBB 500637377663
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr J.217
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.