text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 75MM


Artículo No. 6O703522
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 326
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 75
Tamaño de llave pequeño (mm) 75
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 326
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 75
Tamaño de llave pequeño (mm) 75
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 113
Anchura del cabezal grande (mm) 113
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA
Type Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 6O703522
EAN 3148518669047
UBB 500638296623
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 50.75SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.