text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 41MM


Numéro d'article 7J583293
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 64
Anchura del cabezal grande (mm) 64
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041200
Type Ring Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J583293
EAN 3148518668163
UBB 500638291269
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 50.41SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.