text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 montantes de metal 5003md, para crear estantes, D 200 mm x H 542 mm


apto para portátiles de 10 - 17 «para monitores de hasta 32» con orificios VESA (75 x 75 mm y 100 x 100 mm)Rango de ajuste soporte para portátil: 287 - 430 mmaltura ajustable 30 - 400 mm, 180° giratorioángulo de inclinación vertical -55-90 gradospara montaje en bancos de trabajo WB625 y WB621, 20 - 60 mm de grosorfabricado en tubo de aluminiocarga máxim

Artículo No. 6D871951
Color Otro
Anchura 445
Altura 150
Profundidad 245
Tipo de accesorios/componentes Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 445
Altura 150
Profundidad 245
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Otro
Accesorios
Pieza No
Adecuado para tablero perforado
Fijación por enchufe
Fijación por tornillo No
Marca Stahlwille
Type 928

Descripción

apto para portátiles de 10 - 17 «para monitores de hasta 32» con orificios VESA (75 x 75 mm y 100 x 100 mm)Rango de ajuste soporte para portátil: 287 - 430 mmaltura ajustable 30 - 400 mm, 180° giratorioángulo de inclinación vertical -55-90 gradospara montaje en bancos de trabajo WB625 y WB621, 20 - 60 mm de grosorfabricado en tubo de aluminiocarga máxima 6,5 kg.

Números de artículo

Artículo No. 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 89010041
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.