text.skipToContent text.skipToNavigation

Taller Bahco - Expediente 110 1-110-12-1-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Su extremo puntiagudo permite al usuario limar más fácilmente ángulos y esquinas Forma: Cantos cónicos hacia la punta, superficies paralelas Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5309.001.300
Forma Lima de mano
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1

Números de artículo

Artículo No. S5309.001.300
EAN 7311518295660
UBB 500504444596
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-110-12-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.