text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto de bujía Gedore 54MH-16 mm


Para el uso en espacios reducidos con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" o 1/2" o con llave de vaso Ø 8 mm, Con potentes imanes en la superficie del hexágono, que sujetan la bujía de forma segura en el hexágono, La abertura ancha deja espacio para la bujía y facilita la colocación en el vaso en espacios reducidos, El núcleo cerámico de la

Artículo No. G2520.000.054
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 64
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 64
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 105
Type Socket Wrench with Magnet

Descripción

Para el uso en espacios reducidos con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" o 1/2" o con llave de vaso Ø 8 mm, Con potentes imanes en la superficie del hexágono, que sujetan la bujía de forma segura en el hexágono, La abertura ancha deja espacio para la bujía y facilita la colocación en el vaso en espacios reducidos, El núcleo cerámico de la bujía permanece intacto, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabeza cromada, cabeza pulida, Acero al vanadio 31CrV3, cromada, cabezas finamente rectificadas

Números de artículo

Artículo No. G2520.000.054
EAN 4010886636343
UBB 203183008689
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6363470
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.