text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 50 MH Llave de vaso para bujías de encendido con imán 20,8 mm hexágono 1/2» cuadrado 64 mm


Para el uso en espacios reducidos con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" o 1/2" o tommy bar Ø 8 mm, Con potentes imanes en la superficie del hexágono, que sujetan la bujía de forma segura en el hexágono, La amplia abertura da espacio a la bujía y facilita su colocación en el vaso en espacios reducidos, El núcleo cerámico de la bujía perman

Artículo No. G2520.000.050
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud (mm) 64
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud (mm) 64
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 125
Model 50 MH

Descripción

Para el uso en espacios reducidos con herramientas articuladas con cuadradillo de 3/8" o 1/2" o tommy bar Ø 8 mm, Con potentes imanes en la superficie del hexágono, que sujetan la bujía de forma segura en el hexágono, La amplia abertura da espacio a la bujía y facilita su colocación en el vaso en espacios reducidos, El núcleo cerámico de la bujía permanece intacto, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, cabeza pulida, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Cabezas pulidas, cromado fino

Números de artículo

Artículo No. G2520.000.050
EAN 4010886636145
UBB 240183010778
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6361420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.