text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALLIGATOR XL PIPE WRENCH 400 MM


KNIPEX Alligator® XL El modelo clásico, ahora también en longitud de 400 mm. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuado para trabajos al aire libre. Buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño del cabezal y de la zona de unión. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Super

Artículo No. 9X608903
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud 400
Apertura máx. de las mejillas (mm) 95
Número de ajustes 9
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud 400
Apertura máx. de las mejillas (mm) 95
Número de ajustes 9
Tapa del mango Forrado de plástico
Marca KNIPEX

Descripción

KNIPEX Alligator® XL El modelo clásico, ahora también en longitud de 400 mm. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuado para trabajos al aire libre. Buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño del cabezal y de la zona de unión. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Mecanismo de ajuste robusto, insensible a la suciedad, fácil de limpiar, especialmente adecuado para trabajos al aire libre. Posicionamiento de ajuste de 11 muescas con una capacidad de sujeción de hasta 3 1/2, ajuste optimizado a la pieza de trabajo y posición de la empuñadura de fácil manejo. - Posiciones de ajuste: 11- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 3 1/2in- Capacidad para tuercas: 95mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 90mm

Números de artículo

Artículo No. 9X608903
EAN 4003773075844
UBB 500513342047
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 88 01 400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.