Sierras
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
Cortar y serrar
Sierras
3O326148
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
FAC SABRE SAW V.770F
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3O326148
Anchura
36
Altura
75
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud
270
Peso de la máquina (kg)
0.8
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Nivel de potencia acústica
94.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
36
Altura
75
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud
270
Peso de la máquina (kg)
0.8
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Nivel de potencia acústica
94.5
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Carrera en vacío (1/min)
['10000', '10000']
Presión máx. de funcionamiento (psi)
89.923
Entrada de aire del lado del aparato
R 3/8 de pulgada
Vibración según ISO 866211 (m/s²)
17.1
Volumen de aire necesario
32
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3O326148
EAN
3148517887749
UBB
500637328252
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
V.770F