Carracas
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
Carracas
3I128010
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
FAC RATCHET VR.R227 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3I128010
Aislamiento
Sí
Altura
30
Peso
1450
Diámetro del cabezal (mm)
52
Antimagnético
Sí
Longitud
208
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Altura
30
Peso
1450
Diámetro del cabezal (mm)
52
Antimagnético
Sí
Longitud
208
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Material
Aluminio
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
250
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
27
Par de apriete máx. (Nm)
27
Modelo de carraca
Sí
Bloqueo de encaje
Sí
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Longitud del cabezal (mm)
36
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Volumen de aire necesario
80
Apto para vasos
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3I128010
EAN
3148519221879
UBB
500637298216
UNSPSC
27111753
Artículo del fabricante nr
VR.R227