Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
4R181271
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
FAC ORBITAL PALM V.252F 152MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4R181271
Anchura
225
Altura
115
Longitud
225
Velocidad de rotación (1/min)
10000
Peso de la máquina (kg)
0.84
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Diámetro del disco abrasivo (mm)
152
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
225
Altura
115
Longitud
225
Velocidad de rotación (1/min)
10000
Peso de la máquina (kg)
0.84
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.2
Diámetro del disco abrasivo (mm)
152
Vibraciones (m/s²)
11.86
Presión máx. de funcionamiento (psi)
89.923
Número de orificios Disco abrasivo
6
Volumen de aire necesario
212
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R181271
EAN
3148517894518
UBB
500637324293
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
V.252F